Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 80 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 80 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200060080
EAN/GTIN:
     4043952608487
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
80 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2189*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.