| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221531 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 105119400040000 EAN/GTIN: 4051426660954 |
| |
|
| | |
| ISO 10511 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.940· Normart: ISO 10511 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 4 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | ISO 10511 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m4 a4, edelstahlmutter din 985, edelstahlmutter din 985 m 4, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |