Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 8x 90 1.4310 schwere Ausf. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 8x 90 1.4310 schwere Ausf. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087529600080090
EAN/GTIN:
     4043952596203
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6753*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9153*
€ 1,08921
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8653*
€ 1,02971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8353*
€ 0,99401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8153*
€ 0,97021
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6753*
€ 0,80361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.