Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 8x 70 1.4310 schwere Ausf. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 8x 70 1.4310 schwere Ausf. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087529600080070
EAN/GTIN:
     4043952596180
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
1,431
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 8x70, din 1481, din 1481 1.4310, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6912*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9412*
€ 1,12003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9312*
€ 1,10813
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8812*
€ 1,04863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8612*
€ 1,02483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8312*
€ 0,98913
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6912*
€ 0,82253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.