Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8750 8x 50 1.4310 Regelausf. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift ISO 8750 8x 50 1.4310 Regelausf. 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087509600080050
EAN/GTIN:
     4051426229267
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8750
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4894*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5794*
€ 0,68949
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5594*
€ 0,66569
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.