Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8750 1,5x 5 1.4310 Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift ISO 8750 1,5x 5 1.4310 Regelausf. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087509600015005
EAN/GTIN:
     4051426228253
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 1,5 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 8750
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0372*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.