| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219941 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087500000040012 EAN/GTIN: 4051426227683 |
| |
|
| | |
| ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiralspannstifte, Regelausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | ISO 8750 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 4x12, prymstift, din 7343 ø4, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |