| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219913 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087500000015008 EAN/GTIN: 4051426227393 |
| |
|
| | |
| ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiralspannstifte, Regelausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 1,5 mm | Norm: | ISO 8750 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiral-spannstift 1,5x8, prymstift, spiralspannstift durchmesser 1,5, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |