Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8748 8x 20 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift ISO 8748 8x 20 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087480000080020
EAN/GTIN:
     4051426227164
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8748
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,384*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.