| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219901 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087480000050035 EAN/GTIN: 4051426227119 |
| |
|
| | |
| ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 35 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 35 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiralspannstifte, schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | ISO 8748 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din7344 5x35, din 7344, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |