Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8748 4x 16 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift ISO 8748 4x 16 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087480000040016
EAN/GTIN:
     4051426630735
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8748
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0606*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.