Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 1,5x 8 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift ISO 8745 1,5x 8 A 1 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087459100015008
EAN/GTIN:
     4043952586334
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.910
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
A 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2539*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3339*
€ 0,39734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.