Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 12x 60 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087450000120060
EAN/GTIN:
     4043952586235
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 12 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,3828*
€ 1,9741*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,3617*
€ 3,0466*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,7241*
€ 3,3741*
8 Tage
25
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,7141*
€ 3,3741*
Lager 1498
25
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,75*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.