Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 8x 70 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift ISO 8745 8x 70 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087450000080070
EAN/GTIN:
     4043952585818
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 8 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7239*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9139*
€ 1,08754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9039*
€ 1,07564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8739*
€ 1,03994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8539*
€ 1,01614
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7239*
€ 0,86144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.