Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift ISO 8744 5x 8 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087449100050008
EAN/GTIN:
     4043952584163
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8744
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1499*
€ 0,2742*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2078*
€ 0,2825*
2 Tage
4760
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2361*
€ 0,3061*
5 Tage
6800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2296*
€ 0,3064*
Lager 1498
6800
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,253*
€ 0,333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.