| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219328 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087420000080060 EAN/GTIN: 4043952581537 |
| |
|
| | |
| ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 8 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | ISO 8742 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, iso 8742 8x60, passstifte, din 1475 stahl, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| |