| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219304 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087420000050036 EAN/GTIN: 4043952581100 |
| |
|
| | |
| ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 36 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | ISO 8742 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, knebelkerbstift din 1475 5x36, passstifte, din 1475 stahl, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| |