Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M36x3x150 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086768000361150
EAN/GTIN:
     4051426721082
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 08676.800 · Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
155
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4751*
€ 0,7551*
5 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,5836*
€ 10,9699*
5 Tage
155
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,6623*
€ 12,4873*
3 Tage
109
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,0567*
€ 12,6967*
Lager 1498
155
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,99*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.