Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M36x3x150 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86768000361150
EAN/GTIN:
     4051426721082
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
1490 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 36 x3 x150
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x150 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 150mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
155
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4751*
€ 0,7551*
4 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,6436*
€ 10,9099*
4 Tage
155
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,6023*
€ 12,4173*
2 Tage
109
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,0367*
€ 12,6267*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,634*
€ 14,564*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,7551*
€ 0,89857
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,6251*
€ 0,74387
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5651*
€ 0,67247
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 0,09502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.