Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 links M22x 1,5 6 Automatenstahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086733040220150
EAN/GTIN:
     4043952570531
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.304 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Links-Feingewind
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 LG, Sechskantmutter ISO 8673 LG, din 934 lg, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,4955*
€ 1,9902*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,463*
€ 2,1061*
3 Tage
105
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,7059*
€ 2,2159*
8 Tage
150
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,7259*
€ 2,2159*
Lager 1498
150
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,78*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.