|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218030 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 86733040220150 EAN/GTIN: 4043952570531 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 113 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 links | Hauptmerkmal: | M 22 x 1,5 | Ausf�hrung: | 6 Automatenstahl | Artikellangtext: | ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern � ISO-Typ 1 � mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (25 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 08673.304� Normart ISO 8673 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 25 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,5055* | € 2,0002* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 25 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 1,6699* | € 2,1699* |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,5496* | € 2,1707* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 25 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,7059* | € 2,2159* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 25 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,6682* | € 2,2175* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,6699* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 54,2475* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|