Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M24x 2 10 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086731000240200
EAN/GTIN:
     4043952569658
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.100 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,8656*
€ 1,1655*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8059*
€ 1,1693*
2 Tage
473
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,9861*
€ 1,2961*
4 Tage
675
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9587*
€ 1,2971*
Lager 1498
675
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,05*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.