Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, blank
ISO 8673 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, blank
ISO 8673 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, blank
ISO 8673 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, blank
ISO 8673 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304098
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     304098
EAN/GTIN:
     4043952569658
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 10 M24x2 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
36
m:
21,5
d:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
21,5 mm
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
8673
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,8656*
€ 1,1655*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7959*
€ 1,1693*
2 Tage
473
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,9861*
€ 1,2961*
4 Tage
675
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9487*
€ 1,2971*
7 Tage
675
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,0037*
€ 1,3137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1693*
€ 1,39147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1063*
€ 1,3165
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0084*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9459*
€ 1,12562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9059*
€ 1,07802
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7959*
€ 0,94712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,2325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.