Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 ISR M4x25-T20 4.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 ISR M4x25-T20 4.8 galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854160040025
EAN/GTIN:
     4043952551936
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 25 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.416· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 m4x25 torx, din 7985 tx, din 7985, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,029*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.