| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000214029 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 075160150040020 EAN/GTIN: 4043952517857 |
| |
|
| | |
| DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966 · KS -H - Abmessung: EM 4 x 20 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07516.015· Normart: DIN 7516 Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewinde-Schneidschrauben, E = Linsensenkkopf nach DIN 966 H | Form: | Form E-H | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 7516 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 E Schneidschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 E, Kreuzschraube DIN 7516 E, Linsensenkkopfschraube DIN 7516 E, Schneidschraube DIN 7516 E, din 7516 e, Gewindefurchendeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| |