Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube DIN 7504 ISR N 6,3x45-T30 Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube DIN 7504 ISR N 6,3x45-T30 Stahl galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075043010063045
EAN/GTIN:
     4043952772348
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
~DIN 7504 Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Linsenkopf nach ISO 14585 · mit ISR - Abmessung: N 6,3 x 45 -T30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.301· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, N = Linsenkopf nach ISO 14585 ISR = Innensechsrund
Weitere Informationen:
Typ:
Form N-ISR
Länge:
45 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl
Durchmesser:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.