Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube DIN 7504 SEKO ISR P 6,3x45-T30 Stahl galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube DIN 7504 SEKO ISR P 6,3x45-T30 Stahl galv.verz. 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075040190063045
EAN/GTIN:
     4043952718797
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 Stahl Form P-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Senkkopf nach DIN 7982 · mit ISR - Abmessung: P 6,3 x 45 -T30 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.019· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, P = Senkkopf* ISR = Innensechsrund
Weitere Informationen:
Typ:
Form P-ISR
Länge:
45 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl
Durchmesser:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0785*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.