| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000212395 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 073460000100010 EAN/GTIN: 4043952509715 |
| |
|
| | |
| DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 7346 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din en iso 13337 10 x 10, din 7346, din 7346 federstahl, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |