Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2,5x 12 1.4310 Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2,5x 12 1.4310 Regelausf. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073439600025012
EAN/GTIN:
     4043952507186
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0641*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.