Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 20 1.4310 Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 20 1.4310 Regelausf. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073439600020020
EAN/GTIN:
     4043952507131
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0457*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.