| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000212088 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 073430000030026 EAN/GTIN: 4043952506455 |
| |
|
| | |
| DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 3 x 26 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 26 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiral-Spannstifte, Regelausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 7343 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, iso8750 3x26, prymstift, spiralspannstift d3, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| |