Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 6 Federstahl Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 6 Federstahl Regelausf. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000212068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073430000020006
EAN/GTIN:
     4043952506288
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.