Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x25-H 4.8 galv.verz. 8 DiSP 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M4x25-H 4.8 galv.verz. 8 DiSP 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070454350040025
EAN/GTIN:
     4051426173423
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galv. verz. 8 DiSP Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 25-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.435· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 m4x25, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0421*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.