| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208625 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069239440040000 EAN/GTIN: 4043952716564 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6923 A 4 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung - Abmessung: M 4 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.944· Normart: DIN 6923 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 4 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Sperrzahn | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung | Norm: | DIN 6923 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Sperrzahnmutter, din6923 m4 a4, din 6923 m4, din 6923 a4, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |