Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Sechskantmuttern
>
Edelstahlmutter EN 1661
>
Artikel
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M8 A 4 1000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000208623
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
069239400080000
EAN/GTIN:
4043952503065
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.940· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
A 4
... >
Muttern
>
Sechskantmuttern
>
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch
Weitere Suchbegriffe:
Mutter DIN 6923
,
Sechskantmutter DIN 6923
,
Sechskantmutter DIN EN 1661
,
Edelstahlmutter DIN 6923
,
Edelstahlmutter EN 1661
,
din 6923 a4 m8
,
din 6923 a4
,
din 6923
,
Reyher
,
Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1303*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen