Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriff DIN 6335 Gewindedurchloch D 32 M6 Grauguss 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgriff DIN 6335 Gewindedurchloch D 32 M6 Grauguss 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063350040320006
EAN/GTIN:
     4043952474006
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
DIN 6335 Grauguss Form D Kreuzgriffe · mit Gewinde-Durchloch - Abmessung: D 32 M 6 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 32mm· Form: Form D· Gruppencode: 06335.004· Länge: 6mm· Normart: DIN 6335
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Grauguss
Ausführung:
Kreuzgriffe, D = mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff, Griffe, Reyher, Sterngriff, Sterngriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.