Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelmutter DIN 6305 festem Knebel M12 5 brüniert 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelmutter DIN 6305 festem Knebel M12 5 brüniert 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063055300120000
EAN/GTIN:
     4043952470428
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06305.530· Normart: DIN 6305
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brüniert
Typenbezeichnung:
Knebelmuttern mit festem Knebel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 6305
Werkstoff:
5
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, knebelmutter din 6305 m12, din 6305, Hohlraumdübel, Mutter, Muttern, Sonstige, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.