Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 20 A 4 - 80 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 20 A 4 - 80 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629480100020
EAN/GTIN:
     4051426147615
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant · - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.948· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4 - 80
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2891*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.