Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 110 A 4 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 110 A 4 (- 70) 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629400240110
EAN/GTIN:
     4051426146304
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.