| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000205284 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047629209050020 EAN/GTIN: 4051426142634 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 5 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, edelstahlschraube din 912 metrisch, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |