Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 20 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 20 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629200030020
EAN/GTIN:
     4051426139818
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0455*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.