Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x20 8.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x20 8.8 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000204937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628109060020
EAN/GTIN:
     4051426136473
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1009*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.