Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x75 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x75 8.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000204476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628100040075
EAN/GTIN:
     4051426131485
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 75 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2637*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.