Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 14 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000203623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000040014
EAN/GTIN:
     4051426119322
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 14mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0161*
€ 0,0229*
3 Tage
6300
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,018*
€ 0,0252*
5 Tage
9000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0174*
€ 0,0253*
8 Tage
9000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0189*
€ 0,0262*
Lager 1498
9000
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,022*
€ 0,03*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.