Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x40 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x40 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000203499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280060040
EAN/GTIN:
     4051426997395
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,082*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.