| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000203255 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047623530100040 EAN/GTIN: 4043952784761 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.353· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Oberfläche: | flZn/TL480h | Gewinde: | 10 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 8,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m10x40 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |