Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 8 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 8 12.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000202870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622009050008
EAN/GTIN:
     4051426114266
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 8mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0884*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.