Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 50 12.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 50 12.9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000202504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622000160050
EAN/GTIN:
     4051426110626
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5691*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7691*
€ 0,91523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.