Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x75 10.9 zinklamellenb. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x75 10.9 zinklamellenb. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000202093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621330080075
EAN/GTIN:
     4051427037571
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 75 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4964*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6164*
€ 0,73352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5964*
€ 0,70972
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4964*
€ 0,59072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.