| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000201713 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047621100030010 EAN/GTIN: 4051426105271 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 10mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 3 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 10,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 m3x10 10.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |